1600A01TD0 部品 コードレスハンマードリル GBH18V-26N型 BOSCH(ボッシュ) 79501636

※パーツリスト

1600A01TD0 部品 コードレスハンマードリル GBH18V-26N型 BOSCH(ボッシュ) 79501636
1600A01TD0 部品 コードレスハンマードリル GBH18V-26N型 BOSCH(ボッシュ) 79501636

部品 コードレスハンマードリル GBH18V-26N型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
部品名称ピストンピン
ピストンピン
モーターハウジング
ハンマーパイプセット
リーフスプリング
スプリング
ジャックシャフト
ドライブベアリング
Oリング
スイッチングエレメント
正転逆転切替スイッチ
ライトレンズ
シム02mm
シム03mm
シム04mm
カンショウゴム
リテーナー
ベアリングホルダー
コントロールエレメント
プロテクションスリーブ
ネームプレート
メイバン
中間フランジ
ストライカー
スイッチモジュール
ステーター
インパクトメカニズムハウジング
ベアリングフランジ
ニードルベアリング
ハウジング
ハンマーピストン
ローター
ハンマーパイプ
ジャバラ
ガイド
タッピンネジ
スクリュー
フリクションワッシャー
スラストリング
シールリング
リテイニングリング
部品番号26/29
26/29
41
321
94
105
24
30
855
24/61
84
100
101
102
321/82
26/56
36
92
202
9
10
11
808
51
820
828
4
802
340
817
340/67
1
26
3
821
26/27
200
93
109
81
209
321/42
17/18
55
204
88
内容量1個注文コード79501636品番1600A01TD0
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
用途必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。部品名称ピストンピン部品番号26/29RoHS指令(10物質対応)対応1台使用個数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする