曜日別特売
1615430001 部品 ハンマードリル GBH2-21型 BOSCH(ボッシュ) 79503368

※パーツリスト

1615430001 部品 ハンマードリル GBH2-21型 BOSCH(ボッシュ) 79503368
1615430001 部品 ハンマードリル GBH2-21型 BOSCH(ボッシュ) 79503368

部品 ハンマードリル GBH2-21型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
部品名称ハンマーグリスFT1V27/225ML
ストライカー
フィールド
作業切替レバー
ケーブルクリップ
シフトプレート
ブラケット
絶縁キャップ
切替スイッチ
タッピンネジ
スプリング
保護スリーブセット
ブラシホルダー
ガイドロッド
タッピンネジ3X16T10
モーターハウジング
インターメディエイトフランジ
ネームプレート
メイバン
リファレンスプレート
Oリング20X3
コンデンサー
スイッチ
ピストンピン
ジャックシャフト
ハンマーピストン
アマチュア
接続ケーブル
ドライブギアハウジング
ハンマーパイプ
部品番号892
27
2
20
7
51
52
53
66
67
68
69
72
75
76
78
856
16
54
74
801
818
8
8/1
9
9/1
65
12
4
29
824
26
803
870
843
821
内容量1個注文コード79503368品番1615430001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,370
用途必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。部品名称ハンマーグリスFT1V27/225ML部品番号892RoHS指令(10物質対応)対応1台使用個数1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7950336816154300017950337716154300011615430001 部品 ハンマードリル GBH2-26型 BOSCH(ボッシュ) 79503377部品 ハンマードリル GBH2-26型BOSCH(ボッシュ)1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする