シンコール
SQPRO ニューテック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ラグーン
ラグーン
ラグーン
ピクルス
グリズリー
ごましお
ストーン
エベレスト
エレファント
もなか
コヨーテ
おかか
サーモン
コーン
サボテン
バジル
シーグラス
ラムネ
みずうみ
ターコイズ
フランボワーズ
フクロウ
こおり
アジサイ
ピーチ
アプリコット
ポスト
ブルーベリー
よぞら
あずき
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(16枚)
注文コード
79504156
品番
TEC-78
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
形状
レベルループパイル
色
ラグーン
規格
防炎性:EO960244
寸法(cm)
50×50
機能
SG/SH/制電/防炎/重歩行/フェルトバック対応
パイル長(mm)
3.5 (総厚6.5)
材質(パイル)
ナイロン
材質(バッキング)
P.V.C+ガラス不織布
工法
市松貼り
制電性(KV)
1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)
パイル密度
1/10G