曜日別特売
TEC-84 SQPRO ニューテック シンコール 79504190

SQPRO ニューテック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
こおり
こおり
ピクルス
グリズリー
ごましお
ストーン
エベレスト
エレファント
もなか
コヨーテ
おかか
サーモン
コーン
サボテン
バジル
シーグラス
ラムネ
みずうみ
ターコイズ
ラグーン
フランボワーズ
フクロウ
アジサイ
ピーチ
アプリコット
ポスト
ブルーベリー
よぞら
あずき
内容量1箱(16枚)注文コード79504190品番TEC-84
参考基準価格(税別)¥30,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
形状レベルループパイルこおり規格防炎性:EO960244寸法(cm)50×50機能SG/SH/制電/防炎/重歩行/フェルトバック対応パイル長(mm)3.5 (総厚6.5)材質(パイル)ナイロン材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布工法市松貼り制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)パイル密度1/10G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする