曜日別特売
NRG-5213 SQPRO ニューレゴリス シンコール 79504287

SQPRO ニューレゴリス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ワサビ
内容量1箱(16枚)注文コード79504287品番NRG-5213
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
形状カットパイルワサビ規格防炎性:E2220121寸法(cm)50×50機能SH/SD/制電/防炎/重歩行/フェルトバック対応パイル長(mm)5 (総厚7.5)材質(パイル)原着ナイロン材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布工法市松貼り制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)パイル密度1/10G
注意
カットパイルはパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする