シンコール
SQPRO カシ―
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ストームグレー
ストームグレー
ニンジャブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
79504366
品番
CSY-791
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
形状
マルチループパイル
色
ストームグレー
規格
防炎性:E2220081
寸法(cm)
50×50
機能
SD/制電/防炎/中歩行
パイル長(mm)
4.5~2.5 (総厚7)
材質(パイル)
原着ポリプロピレン
材質(バッキング)
P.V.C+ガラス不織布
工法
市松貼り/流し貼り
制電性(KV)
1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)
パイル密度
1/10G
注意
流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
タイルカーペットの製法上、柄合せはできません。
貼り方によって印象が大きく変わることがあります。