曜日別特売
PIW-171 SQPRO ピアド ウェイ シンコール 79504838

PIW-171 SQPRO ピアド ウェイ シンコール 79504838
PIW-171 SQPRO ピアド ウェイ シンコール 79504838

SQPRO ピアド ウェイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
グラスグリーン
内容量1箱(12枚)注文コード79504838品番PIW-171
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
形状マルチループパイルグラスグリーン規格防炎性:E2220036寸法(cm)25×100機能SH/SD/制電/防炎/重歩行パイル長(mm)4.5~2.5 (総厚7)材質(パイル)リサイクル原着ナイロン材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布工法流し貼り/アシュラー貼り/ヘリンボン貼り/ブリック貼り制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)パイル密度1/10G
注意
ピアドウェイ、ピアドパークスは同色糸を使用しており、組み合わせてお使い頂けますが、柄は異なります。またロットの違いにより色は完全に一致しません。
一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
タイルカーペットの製法上、柄合せはできません。
貼り方によって印象が大きく変わることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする