CKD
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-4~6~)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
注文コード
79505185
品番
AB31-01-6-K2EB-DC24V
参考基準価格(税別)
¥6,140
販売価格(税込)
¥6,573
販売価格(税別)
¥
5,975
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
が
5173
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
直動式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/8
定格電圧(V)
DC24
CADデータダウンロード