曜日別特売
PAC-251 SQPRO パルコ シンコール 79505206

PAC-251 SQPRO パルコ シンコール 79505206
PAC-251 SQPRO パルコ シンコール 79505206

SQPRO パルコ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
アイスグレー
アイスグレー
マグネット
ハミングバード
モアイ
ペンシルブラック
アンモナイト
コンクリート
ワラビー
ペッパー
ペリカン
リボン
エメラルド
オートミール
ディープスカイ
スチームグレー
ミントブルー
ドライローズ
アマレット
ネモフィラ
クルミ
スプーン
コイル
ジャストブラック
ホライゾン
コバルトブルー
アイビー
サブレ
オニオン
内容量1箱(16枚)注文コード79505206品番PAC-251
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
形状レベルループパイルアイスグレー規格防炎性:EO920239寸法(cm)50×50機能SD/制電/防炎/中歩行パイル長(mm)3.5 (総厚6.5)材質(パイル)原着ポリプロピレン材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布工法市松貼り制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)パイル密度1/10G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする