シンコール
SQPRO パルコ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
アンモナイト
アンモナイト
アンモナイト
マグネット
ハミングバード
アイスグレー
モアイ
ペンシルブラック
コンクリート
ワラビー
ペッパー
ペリカン
リボン
エメラルド
オートミール
ディープスカイ
スチームグレー
ミントブルー
ドライローズ
アマレット
ネモフィラ
クルミ
スプーン
コイル
ジャストブラック
ホライゾン
コバルトブルー
アイビー
サブレ
オニオン
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(16枚)
注文コード
79505240
品番
PAC-254
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
形状
レベルループパイル
色
アンモナイト
規格
防炎性:EO920239
寸法(cm)
50×50
機能
SD/制電/防炎/中歩行
パイル長(mm)
3.5 (総厚6.5)
材質(パイル)
原着ポリプロピレン
材質(バッキング)
P.V.C+ガラス不織布
工法
市松貼り
制電性(KV)
1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)
パイル密度
1/10G