曜日別特売
PAC-280 SQPRO パルコ シンコール 79505346

PAC-280 SQPRO パルコ シンコール 79505346
PAC-280 SQPRO パルコ シンコール 79505346

SQPRO パルコ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ドライローズ
ドライローズ
マグネット
ハミングバード
アイスグレー
モアイ
ペンシルブラック
アンモナイト
コンクリート
ワラビー
ペッパー
ペリカン
リボン
エメラルド
オートミール
ディープスカイ
スチームグレー
ミントブルー
アマレット
ネモフィラ
クルミ
スプーン
コイル
ジャストブラック
ホライゾン
コバルトブルー
アイビー
サブレ
オニオン
内容量1箱(16枚)注文コード79505346品番PAC-280
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
形状レベルループパイルドライローズ規格防炎性:EO920239寸法(cm)50×50機能SD/制電/防炎/中歩行パイル長(mm)3.5 (総厚6.5)材質(パイル)原着ポリプロピレン材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布工法市松貼り制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)パイル密度1/10G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする