シンコール
SQPRO パルコ ランダム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
レイクブルー
カワウソ
ロンドンバス
レイクブルー
シーミルク
アザラシ
ダヴグレイ
スパイダー
カカオニブ
ビリヤード
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(16枚)
注文コード
79505669
品番
PAD-604
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
形状
レベルループパイル
色
レイクブルー
規格
防炎性:E2120366
寸法(cm)
50×50
機能
SD/制電/防炎/中歩行
パイル長(mm)
3.5~3.0 (総厚6.5)
材質(パイル)
原着ポリプロピレン
材質(バッキング)
P.V.C+ガラス不織布
工法
市松貼り/流し貼り
制電性(KV)
1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)
パイル密度
1/10G
注意
流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
タイルカーペットの製法上、柄合せはできません。
貼り方によって印象が大きく変わることがあります。