シンコール
SQPRO パルコN 裏面のり付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ペンシルブラック
アイスグレー
モアイ
ペンシルブラック
ワラビー
ペッパー
ディープスカイ
スチームグレー
ネモフィラ
クルミ
スプーン
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(16枚)
注文コード
79505897
品番
PAN-1253
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
形状
レベルループパイル
色
ペンシルブラック
規格
防炎性:EN030096
寸法(cm)
50×50
機能
SD/制電/防炎/中歩行/裏面のり付
パイル長(mm)
3.5 (総厚6.5)
材質(パイル)
原着ポリプロピレン
材質(バッキング)
P.V.C+ガラス不織布
工法
市松貼り
制電性(KV)
1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)
パイル密度
1/10G
注意
のり付タイプは裏面にすでに接着剤が塗布されています。
下地状態が悪く接着性が不十分な場合は、ピールアップ接着剤で補強してください。
巻末の注意事項(施工上使用上他)をご確認下さい。