PAN-1290 SQPRO パルコN 裏面のり付 シンコール 79505958

SQPRO パルコN 裏面のり付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
クルミ
内容量1箱(16枚)注文コード79505958品番PAN-1290
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
形状レベルループパイルクルミ規格防炎性:EN030096寸法(cm)50×50機能SD/制電/防炎/中歩行/裏面のり付パイル長(mm)3.5 (総厚6.5)材質(パイル)原着ポリプロピレン材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布工法市松貼り制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)パイル密度1/10G
注意
のり付タイプは裏面にすでに接着剤が塗布されています。
下地状態が悪く接着性が不十分な場合は、ピールアップ接着剤で補強してください。
巻末の注意事項(施工上使用上他)をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする