シンコール
SQPRO ピアド ネオ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
グレイハウンド
フロストグレー
ミラーボール
ミルクジェラード
アクアマリン
スペースグレー
ジンジャー
ネプチューン
サンシャイン
ブラックパール
グレイハウンド
キャラメル
ブロッコリー
サイレントブラック
マロン
ピーコック
パプリカ
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
79506274
品番
PIN-580
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
形状
レベルループパイル
色
グレイハウンド
規格
防炎性:E2220050
寸法(cm)
50×50
機能
SH/SD/制電/防炎/重歩行/フェルトバック対応
パイル長(mm)
3.5 (総厚6.5)
材質(パイル)
リサイクル原着ナイロン
材質(バッキング)
P.V.C+ガラス不織布
工法
市松貼り
制電性(KV)
1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)
パイル密度
1/10G