曜日別特売
PIU-449 SQPRO ピアド マルチ シンコール 79506527

PIU-449 SQPRO ピアド マルチ シンコール 79506527
PIU-449 SQPRO ピアド マルチ シンコール 79506527

SQPRO ピアド マルチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
スコール
内容量1箱(20枚)注文コード79506527品番PIU-449
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
形状マルチループパイルスコール規格防炎性:E2210347寸法(cm)50×50機能SH/SD/制電/防炎/重歩行/フェルトバック対応パイル長(mm)5.0~2.5 (総厚7)材質(パイル)リサイクル原着ナイロン材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布工法市松貼り/流し貼り制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)パイル密度1/10G
注意
流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
タイルカーペットの製法上、柄合せはできません。
貼り方によって印象が大きく変わることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする