曜日別特売
TG-3803 TG-3000A プレーン シンコール 79506570

TG-3803 TG-3000A プレーン シンコール 79506570
TG-3803 TG-3000A プレーン シンコール 79506570

TG-3000A プレーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(20枚)注文コード79506570品番TG-3803
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
寸法(cm)50×50パイル長(mm)3.0(全厚6.0)材質(パイル)原着ナイロン(エコニール)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維防炎性能試験番号E2210378制電性(KV)1.0以下パイル密度1/10ゲージ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする