シンコール
SQPRO ハイテック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
バーンスレート
ロボット
ドルフィン
バーンスレート
カリブ
バタースコッチ
ビアレスト
クミン
クロコダイル
アクアリウム
リップライン
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
79507358
品番
HTC-854
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
形状
レベルループパイル
色
バーンスレート
規格
防炎性:E2120077
寸法(cm)
50×50
機能
SG/SH/第一種ループ/制電/防炎/重歩行/フェルトバック対応/JIS適合品
パイル長(mm)
3.5 (総厚6.5)
材質(パイル)
ナイロン
材質(バッキング)
P.V.C+ガラス不織布
工法
市松貼り
制電性(KV)
1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)
パイル密度
1/10G