MAT90200 【オーダー】オーダーサイズ【高機能】光学式マウス対応ノンコピーデスクマット シングル(角R) クラウン[事務用品] 79507814

MAT90200 【オーダー】オーダーサイズ【高機能】光学式マウス対応ノンコピーデスクマット シングル(角R) クラウン[事務用品] 79507814
MAT90200 【オーダー】オーダーサイズ【高機能】光学式マウス対応ノンコピーデスクマット シングル(角R) クラウン[事務用品] 79507814
MAT90200 【オーダー】オーダーサイズ【高機能】光学式マウス対応ノンコピーデスクマット シングル(角R) クラウン[事務用品] 79507814

【オーダー】オーダーサイズ【高機能】光学式マウス対応ノンコピーデスクマット シングル(角R)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
縦(cm)46~90
横(cm)151~200
内容量1枚注文コード79507814品番MAT90200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。再生透明塩化ビニールに特殊加工を施すことにより光学式マウスが使えるようになった高機能デスクマットです。コピーインク転写防止加工も施されており、安心のグリーン購入法適合商品です。

材質再生PVC厚さ(mm)1.5仕上角10R縦(cm)46~90横(cm)151~200グリーン購入法適合サービス分類オーダー・加工繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする