曜日別特売
PF416 レインボーラインイルミ ショート 4本入り 槌屋ヤック 79508347

 

PF416 レインボーラインイルミ ショート 4本入り 槌屋ヤック 79508347
PF416 レインボーラインイルミ ショート 4本入り 槌屋ヤック 79508347
PF416 レインボーラインイルミ ショート 4本入り 槌屋ヤック 79508347
PF416 レインボーラインイルミ ショート 4本入り 槌屋ヤック 79508347
PF416 レインボーラインイルミ ショート 4本入り 槌屋ヤック 79508347
PF416 レインボーラインイルミ ショート 4本入り 槌屋ヤック 79508347
PF416 レインボーラインイルミ ショート 4本入り 槌屋ヤック 79508347
PF416 レインボーラインイルミ ショート 4本入り 槌屋ヤック 79508347

レインボーラインイルミ ショート 4本入り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード79508347品番PF416
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

装着感が目立たないブラックボディのチューブライトです。

用途
光の色を9色から選択することができます。
光り方を10パターンから選択可能です。
明るさを10段階で調節可能です。
色・明るさ・パターンを記憶するメモリー機能を搭載しています。
柔らか素材で緩曲面でもフレキシブルに取付可能です。
USBポートに挿し込むだけの簡単取付です。
操作しやすい位置に貼付可能な電源コントローラーを付属しています。
灯体サイズ:長さ約120mm・幅約12mm・厚み約7mm
コード長:電源コントローラー側 約1m/灯体側 各約2m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする