用途録画装置:SC-DZ88またはSC-DU85に接続頂く増設用カメラです。寸法(mm)163×70×70色白色質量(g)366消費電力(W)5電源PoE給電(IEEE 802.3af)または、DC 12V/1A機能夜間フルカラー撮影・発光LED:対応最大解像度2880×1620防塵防水性能IP66動作湿度(%)10~90(結露無きこと)マイク/スピーカー対応/対応画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用映像圧縮方式H.264/H.265照射距離(m)赤外線:10画角水平:89° 垂直:47° 対角:107°動作温度範囲(℃)-10~60カメラ仕様バレット型有線LANRJ45 10/100M ×1口