曜日別特売
A-1480-3(TAK55) ステンレス オートロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 79509598

A-1480-3(TAK55) ステンレス オートロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 79509598
A-1480-3(TAK55) ステンレス オートロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 79509598
A-1480-3(TAK55) ステンレス オートロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 79509598
A-1480-3(TAK55) ステンレス オートロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 79509598

ステンレス オートロック平面ハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード79509598品番A-1480-3(TAK55)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,713
販売価格(税別)
23,375

錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品ビスセット・取付け板・キー2本・専用止め金(AC-1025-E)材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)長さ(mm)142キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げヘアライン仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする