A-464-2-1(TAK55) 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン) 79509616

A-464-2-1(TAK55) 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン) 79509616
A-464-2-1(TAK55) 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン) 79509616
A-464-2-1(TAK55) 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン) 79509616
A-464-2-1(TAK55) 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン) 79509616

薄型平面スイングハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード79509616品番A-464-2-1(TAK55)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,830
販売価格(税別)
2,573

錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、0200キーからお選びいただけます。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
パネル穴明け寸法はA-160・A-241などのシリーズと互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー4本材質亜鉛合金(ZDC)長さ(mm)121保護等級IPX5(A-464-1/2/3)キー番号TAK55・0200RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする