用途食材受入れ時の温度測定、調理温度測定、冷凍・冷蔵車の温度測定、土木・建設の温度測定、工場・プラントの温度測定測定範囲(℃)-40~300放射率0.8~1.0(可変)(0.05ステップ)質量(g)123保護構造IP67 防塵防水構造電源アルカリ単4乾電池2本(連続使用で約10時間)内容【書類】証明書本文、基準器明細、トレサビリティ体系図、標準検査成績書表示分解能0.5℃(最小)/1℃材質(ケース)ABS樹脂(抗菌仕様)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.6×119.6×54測定位置確認レーザービームにて中心点を指示(消費生活用製品安全法適合)測定径(Φmm)45(測定距離500mmの場合)温度表示方式デジタル特性防塵防水応答性1秒(90%応答)温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)