CHINO(チノー)
CO2モニタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1セット
測定範囲
100~5000ppm
注文コード
79510998
品番
MA1002-10(トレサビリティ証明書付き)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥127,000
この商品は
測定範囲
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
湿度の影響を受けにくい固体電解質方式を用いた壁取付形のCO2計。
測定値のデジタル表示、アラーム出力、アナログ出力信号などを備えた壁取付形のCO2モニタです。
用途
農事関係、消火設備用炭酸ガスの漏監視、炭酸ガス中毒の発生を監視
測定範囲
100~5000ppm
電源(V)
AC100
内容
【書類】証明書本文、基準器明細、トレサビリティ体系図、標準検査成績書
検知方式
固体電解質方式
補正機能
有
伝送信号
4~20mA DC
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000