曜日別特売

ワイヤレスウォッチャ 温度計(送信器)

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送60日以内出荷とは
内容量1セット
電源アルカリ単3乾電池2本(付属)
内容量1セット注文コード79511147品番MD8000-N00(トレサビリティ証明書付き)
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

サーミスタ内蔵モデル
送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。
最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。
送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。
検査成績書を標準付属しています。

用途
食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。
研究分野における低温・高温チャンバーの監視。
測定範囲(℃)-10.0~50.0質量(g)110電源アルカリ単3乾電池2本(付属)内容【書類】証明書本文、基準器明細、トレサビリティ体系図、標準検査成績書寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×31×65保護等級(容器)IP67
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする