曜日別特売
MF1000-M(トレサビリティ証明書付き) 食品用デジタル芯温計 CHINO(チノー) 79511960

食品用デジタル芯温計

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード79511960品番MF1000-M(トレサビリティ証明書付き)
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

わずか2秒の高速応答タイプです。
落としても安心な耐衝撃構造。
ぬれても安心なIP67の防じん防水構造で水洗いも可能。
耐熱性・耐油性・耐薬性に優れた金属センサータイプです。

測定温度範囲(℃)-40~260質量(g)197電源積層型9V乾電池(006P)×1本(付属)内容【書類】証明書本文、基準器明細、トレサビリティ体系図、標準検査成績書材質(グリップ)金属グリップ(SUS製)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×29×174温度表示(最小)0.1/1℃保護等級IP67プローブ長(mm)3.2×95
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする