MR5320(トレサビリティ証明書付き) カードロガー 温度記録計 CHINO(チノー) 79512197

カードロガー 温度記録計

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送40日以内出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード79512197品番MR5320(トレサビリティ証明書付き)
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

最大6000×2CHの温度データを収録できます。温度センサは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。
IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。パソコンなしでも本体のみで温度積算が出来ます。
HACCPやISO9000、ISO14000に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書発行が可能(別売)

用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の温度管理、研究分野における低温・高温チャンバーの温度管理測定範囲(℃)-40~60、0~100、50~150(接続センサにより自動レンジ切り替え)寸法(mm)54×110×20.5質量(g)約95電源単4乾電池×2本(付属)内容【書類】証明書本文、基準器明細、トレサビリティ体系図、標準検査成績書材質(ケース)ABS樹脂(IP64)入力点数2点温度精度±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit)通信機能データ読取器(別売)を介しパソコンと接続
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする