19913(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 普及ノギス シンワ測定 79512949

19913(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 普及ノギス シンワ測定 79512949
19913(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 普及ノギス シンワ測定 79512949
19913(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 普及ノギス シンワ測定 79512949

普及ノギス

(12件のレビュー)
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1セット測定範囲(mm)0.05~300注文コード79512949品番19913(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。微動送り機能付です。

用途
様々な寸法測定に使用するノギス
測定範囲(mm)0.05~300最小読取値(mm)0.05材質ステンレス寸法(mm)410×100×9質量(g)326デプスバー(有・無)仕様-寸法d(mm)55寸法a(mm)410最小表示量(mm)0.05寸法e(mm)60寸法b(mm)100機能-本体サイズ(mm)410×100×9寸法c(mm)20寸法g(mm)4.4寸法f(mm)18最大許容誤差(μm)±80特性●スタンダードタイプの使いやすいノギスです。校正証明書校正企業実施校正書
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-12
用途: D.I.Y オートバイ整備
建設業・工事業

非常にちゃんとしています。ちゃちくない。基本機能がきちんと作られてます。動きもスムーズ、軽くない。
惜しいのは透明ケース?ビニールがすぐに割れます。
測定器なんで工具箱に入れるにもケースに入れておきたいのですが、、、無理くり透明テープで補強しながら使ってます。

対象商品 : 68537926
2022-03-31
用途: 自転車部品の計測や、一般的な精密計測に使用。
三津屋サービスサービス業

ダイアル式プラスッチックのシンワのノギスを使っていましたが、精度が良いか悪いか判別が難しく、機械式の当ノギスを購入しました。安心して使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 68537926
2021-05-19
用途: 卓球用品の厚等等の精密測定
サービス業

ブレや緩みもなく、精度の高さを感じる。カーソルの重さも丁度良い

対象商品 : 68537926
2018-11-01
用途: 使い勝手良いです。

大きくないノギスなので、細かい作業に向いてます。
シンワのノギスなので問題なく使えます。

対象商品 : 68537926
2018-09-05
用途: ボルトサイズ の計測 他
有徳工業有限会社建設業・工事業

デジタル式は持ってましたがシンプルにバーニャ式を購入しました。使いやすさがあり安心しました、

対象商品 : 68537926
2017-08-29
用途: 木工&部品計測
サービス業

国産なので精度も安心で価格もお手頃です。難点はスライドが硬い位でしょうか?

対象商品 : 68537926
2017-04-03
用途: 木工加工時 全般
株式会社 大湊文吉商店

M社やモノタロウオリジナルなども買いましたが、数量の中で安定しているのはシンワだと思います。デジタルも数丁使っていますが、現場の声としては普及型が扱いやすいようです!

対象商品 : 20721462
2017-05-12
用途: 円筒の計測

・メモリがステンレスに刻印されているが、色が着けてあれば見やすいと 思う

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする