78935(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) マイクロメーター シンワ測定 79513439

78935(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) マイクロメーター シンワ測定 79513439
78935(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) マイクロメーター シンワ測定 79513439
78935(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) マイクロメーター シンワ測定 79513439

マイクロメーター

(1件のレビュー)
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1セット測定範囲(mm)0.01~25校正証明書校正企業実施校正書注文コード79513439品番78935(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

強固な塗装メッキで剥がれ、サビに強い仕上げです。目盛はシャープで読み取りが楽です。作動範囲全域にわたってスムーズに動きます。目盛基点の調整も素早く確実に出来ます。

用途精密な寸法測定に使用するマイクロメーター測定範囲(mm)0.01~25精度(mm)±0.01寸法(mm)52×128×20仕様-材質アンビル:カーバイト合金質量(g)205最小表示量(mm)0.01最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.01(測定範囲に対し)本体サイズ(mm)52×128×20材質(スピンドル)カーバイド合金(測定面)、ベアリング鋼特性●強固な塗装とメッキで剥がれ・サビに強い仕上げです●目盛基点の調節も素早く確実にできます。校正証明書校正企業実施校正書
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68538014
2017-11-13
用途: 金属加工の時
株式会社佐藤製作所

目盛が読みやすい。
コンパクトで手に馴染み、使い易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする