曜日別特売
11481(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 曲尺 シルバー厚手広巾 シンワ測定 79513606

11481(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 曲尺 シルバー厚手広巾 シンワ測定 79513606
11481(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 曲尺 シルバー厚手広巾 シンワ測定 79513606
11481(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 曲尺 シルバー厚手広巾 シンワ測定 79513606
11481(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 曲尺 シルバー厚手広巾 シンワ測定 79513606

曲尺 シルバー厚手広巾

(38件のレビュー)
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1セット長枝(mm)520注文コード79513606品番11481(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。
鉄工・土木作業に適しています。
金属にケガく時、大変便利。
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
赤数字入り。

用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。長枝(mm)520短枝(mm)260幅(mm)20厚さ(mm)2.0仕様JISマーク、赤数字入目盛表裏同目 8段目盛表目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm表目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm裏目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm裏目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm材質ステンレス形状同厚質量(g)240直角精度100mmにつき0.1mm以下JIS規格適合測定範囲(cm)50長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×20×2.0長さ許容差(mm)±0.2以下
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02450357
2022-11-29
用途: 測定、カネだし
サービス業

厚さがある曲尺が欲しかったので、希望どおりでした。

2が参考にしています
対象商品 : 68535862
2021-04-15
用途: 機械系ででの寸法 ケガキに使用

新しい物は目盛が良く見えて使用し易かったです
外 内 両方 でなおかつ裏表使用しています

対象商品 : 07061232
2020-12-11
用途: 2×4材を使った家具の製作
サービス業

適度な重量感があり、目盛りも読みやすく機能的です。

対象商品 : 02450357
2020-08-09
用途: 木工作業に
製造業

内側スケールがあるので便利。スケール巾も20mmとキリが良く丈夫なので、重宝してます。

対象商品 : 07226134
2019-09-27
用途: 木工鉄工その他

このサイズだと価格はPBよりちょっと高いけど安心なので購入。
厚みがあり丈夫だから木工中の丸ノコガイドとか鉄工中のケガキ木枠についたセメント剥がしなどいろいろ雑に使ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 02450357
2019-10-18
用途: 各種木材・アクリル等の四角の線を引く時に利用
合同会社イントラム卸売・小売業

今まで、90度の線を出す時に三角定規を使っていたが、曲尺は非常に便利。ただ、50cmの物が欲しかったが間違って、30cmのものを注文してしまった。商品を受け取った時に間違いに気がついた。でもこれでも何とか目的は果たしそう。自分のミスで注文したため、星一つ減。商品は立派。

対象商品 : 07226134
2019-10-23
用途: 金属加工
製造業

目盛が見やすくてすごく良い。厚みがあるから作業性も良い

1が参考にしています
対象商品 : 07226134
2019-09-17
用途: 加工作業用に!
K.ELE 製造業

平行位置の寸法出しに最適です。精度も申し分なくシルバー地も目盛りが見えやすく良好です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
1が参考にしています
2023-03-02

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする