11100(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 曲尺同厚 ホワイト 表裏同目 名作 シンワ測定 79514008

曲尺同厚 ホワイト 表裏同目 名作

(3件のレビュー)
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1セット長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×15×1.4注文コード79514008品番11100(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 角部は竿と同じ厚さです。 外側基点の内目盛が付いています。

幅(mm)15材質ステンレス厚さ(mm)1.4測定範囲30cm質量(g)65目盛表裏同目 名作短枝(mm)160長枝(mm)320直角度(mm)100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.3表目盛 長枝外目盛 30cm 内目盛 30cm表目盛 短枝外目盛 15cm 内目盛 10cm裏目盛 長枝外目盛 30cm 内目盛 20cm・ホゾ裏目盛 短枝外目盛 15cm 内目盛 10cm長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×15×1.4
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500

商品説明動画

シンワ測定 曲尺同厚 ホワイト 表裏同目 名作
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23115828
2022-08-02
用途: 木材加工

通常のシルバーのものより劇的に見やすいです。老眼の目には優しいですね、

対象商品 : 23115837
2018-12-10
用途: 大工なんだけど。 スミツケとか 色々
建設業・工事業

普通の差し金は、光に反射して 見ずらい
裏目付きがあれば、助かります。
とにかく見やすい
以前購入してましたけど、塗装が剥がれ二回目の購入です。

1が参考にしています
対象商品 : 23115812
2018-01-17
用途: 板金加工の寸法取り等
渡辺板金建設業・工事業

小さな目盛り迄はっきり見え目が疲れず寸法取りが
大変楽で少し値段が高目ですが買って良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする