曜日別特売
11189(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 曲尺平ぴた ホワイト 15x11cm 表裏同目 シンワ測定 79514157

 

11189(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 曲尺平ぴた ホワイト 15x11cm 表裏同目 シンワ測定 79514157
11189(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 曲尺平ぴた ホワイト 15x11cm 表裏同目 シンワ測定 79514157
11189(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 曲尺平ぴた ホワイト 15x11cm 表裏同目 シンワ測定 79514157
11189(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 曲尺平ぴた ホワイト 15x11cm 表裏同目 シンワ測定 79514157
11189(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 曲尺平ぴた ホワイト 15x11cm 表裏同目 シンワ測定 79514157
11189(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 曲尺平ぴた ホワイト 15x11cm 表裏同目 シンワ測定 79514157

曲尺平ぴた ホワイト 15x11cm 表裏同目

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1セット注文コード79514157品番11189(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

105mm角材、3.5寸の施工済みの柱に当てても壁に当たりません。腰袋に入るコンパクトサイズです。

用途
105mm角材のケガキ作業に。3.5寸の構造材のケガキ作業に。
材質ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)1質量(g)30短辺(mm)115長辺(mm)160直角度(mm)100に対し0.1以下本体寸法(mm)160×115×1表面処理印刷目盛、ホワイトコーティング長さ許容差(mm)±0.3
注意
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※メートル表記と尺寸表記が併記されている場合は、メートル表記のみの校正となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする