曜日別特売
10294(英語版一般校正証明書付) 曲尺 シルバー 表裏同目 JIS シンワ測定 79515058

10294(英語版一般校正証明書付) 曲尺 シルバー 表裏同目 JIS シンワ測定 79515058
10294(英語版一般校正証明書付) 曲尺 シルバー 表裏同目 JIS シンワ測定 79515058
10294(英語版一般校正証明書付) 曲尺 シルバー 表裏同目 JIS シンワ測定 79515058

曲尺 シルバー 表裏同目 JIS

(6件のレビュー)
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1セット長枝(mm)320注文コード79515058品番10294(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げです。(艶消し) 読み取りやすい大きな目盛数字となっています。墨付けの時ににじまず、指で押さえやすい形状になっています。

精度
直角度:100mmで±0.1mmを超えない
長さの許容差:全長±0.2mm
目盛範囲
(長枝)外30cm
(短枝)外15cm
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。長枝(mm)320短枝(mm)160幅(mm)15厚さ(mm)1.4材質ステンレス形状角厚質量(g)60目盛表裏同目JIS規格適合測定範囲(cm)0~30JIS規格取得取得済
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02450323
2018-04-16
用途: ブロック工事
建設業・工事業

コーナー部分が厚いので丈夫で使いやすいです。長く使えそうです。

対象商品 : 02450323
2015-12-13
用途: 家具製作

いい

1が参考にしています
対象商品 : 02450323
2012-08-10
用途: 日曜大工
片山モータース

シンワの製品は信頼できる。
測定物は、ほとんどシンワで揃えています。

対象商品 : 02450332
2013-03-12
用途: 金属加工のけがきなど

問題なし。

対象商品 : 02450323
2012-03-19
用途: 型枠加工時及び墨出し
佐野組

ホームセンターよりずいぶん割安で満足してます

対象商品 : 02450323
2014-09-16
用途: 木工事
株式会社サンショー

M尺が無かったので買い足し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする