曜日別特売
N-8907 お姫様風呂 紀陽除虫菊 79517536

お姫様風呂

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79517536
品番
N-8907
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

潤い蜂蜜ヴェール。心とろける幸せハニーふわりと香り立つ甘くてまろやかな蜂蜜の香り。
濃厚贅沢50g。

寸法(mm)
130×90×14
アズワン品番
54-0074-91
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする