本多電子
ハンドピース
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79517815
品番
ZO-01PL-TD
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
使用温度範囲(℃)
10~35(ただし、結露しないこと)
外形寸法(mm)
ハンドピース:Φ27×180.5(ヤスリ含む)
電源
DC12V(ACアダプタ―付属)
ケーブル長(m)
1.6
消費電力
最大40VA
周波数(kHz)
公称発信:36(研磨砥石が1秒間に36000回微振動します)
注意
※ハンドピーズのみですので、ご注意下さい。