LPG-001 液晶保護ガラス LPG-001 Nikon(ニコン) 79519137

※画像はイメージです

液晶保護ガラス LPG-001LPG-001

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
79519137
品番
LPG-001
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

衝撃に強く、色再現性がクリアな液晶保護ガラス。
・衝撃や傷に強い表面硬度9H
・全光線透過率90%以上の高透明度
・フッ素コート採用で汚れの拭き取りが簡単
・飛散防止フィルム内蔵で万が一の破損時も安心
・気泡ができにくい

対応製品
D6、D5、D4S、D4、Df、D850、D810、D810A、D800/D800E、D780、D750、D610、D600、D500、D7200、D7100
厚さ(mm)
ガラス:0.45
質量(g)
約4
寸法(幅W×高さH)(mm)
66×50
素材
化学強化ガラス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする