- 対応製品
- 【一眼レフカメラ】D6、D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、Df、D850、D810、D810A、D800/D800E、D780、D750、D700、D610、D600、D500、D300S、D300、D90、D80、D60、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3500、D3400、D3300、D3200、D3100、D3000、F6、FM10、【ミラーレスカメラ】Z9、Z8、Z7II、Z7、Z6III、Z6II、Z6、Z5II、Z5、Zf、Z50II、Z50、Z30、Zfc、【コンパクトデジタルカメラ】COOLPIX A、COOLPIX P7800、COOLPIX P7000、COOLPIX P6000、COOLPIX P1100、COOLPIX P1000、COOLPIX P950
- 質量(g)
- 約7
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約21×19.7×4.75
- 素材
- ステンレス