WA-G1-NV ブルートゥースヘッドホン  Navy [オーバーヘッド型 /Bluetooth対応] AVIOT 79519408

ブルートゥースヘッドホン Navy [オーバーヘッド型 /Bluetooth対応]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
79519408
品番
WA-G1-NV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

いつでも手軽に音楽を楽しみたい、そんな思いに応えて、充電の手間を最小限に抑える超ロングスタミナを実現。
最大約120時間*の長時間再生が可能なので、1日中のお出かけはもちろん数日の旅行程度ならバッテリー残量を気にせずにお使いいただけます。
さらに、10分の充電で最大約11時間使用できる急速充電にも対応。
わずらわしい充電の手間を省き、音楽やオフィスワークに集中できます。

付属品
充電用USBType-Cケーブル1本(50cm)、ユーザーマニュアルQRカード、製品保証登録カード
色
Navy
充電時間
約3時間約10分の充電で最大約11時間再生可能な急速充電対応
連続再生時間
約120時間再生時間は使用環境や接続方法により変動します。
通話時間
約70時間
ポート
充電:USB Type-C
Bluetooth
5.4
ドライバタイプ
ダイナミックドライバー(Φ40mm)
内蔵マイク
通話用:ECM マイク x 1
対応コーデック
AAC,SBC
マルチペアリング
8デバイス
マルチポイント
2デバイス
対応プロファイル
A2DP,HFP,AVRCP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする