TE-U1-BK 完全ワイヤレスイヤホン[ワイヤレス(左右分離) /ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応] AVIOT 79519451

完全ワイヤレスイヤホン[ワイヤレス(左右分離) /ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色Black
内容量1式注文コード79519451品番TE-U1-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

フィードフォワード形式とフィードバック形式を組み合わせ、計4基のマイクで周囲の雑音を集音するハイブリッドタイプの採用と、
物理的に環境音をシャットアウトするパッシブノイズアイソレーションの組み合わせで、広帯域にわたりノイズを低減。
さらにノイズキャンセリングによる音質への影響をより軽減するAVIOT独自のアルゴリズムを搭載。騒音でかき消されやすい低中音域を中心に広帯域でノイズを軽減。電車や車の走行音、街中の雑踏や人の話し声といった環境音が気になる場所でも静寂をつくり出し、かつてない没入感を実現します。

色
Black
付属品
イヤーピース:S/M/L 各サイズ1ペア、USBType-Cケーブル1本、ユーザーマニュアルQRカード、製品保証登録カード
充電時間
イヤホン本体:約1.5時間、チャージングケース 400mAh、チャージングケース:約1.5時間約10分の充電で最大90分再生可能な急速充電対応
連続再生時間
イヤホン単体 約9.5時間、チャージングケース併用時 約41.5時間使用環境により変動する可能性があります
バッテリー容量(mAh)
イヤホン片耳 45
防水性
IPX4相当イヤホン本体のみ
通話時間
約4.5時間
ポート
充電:USB Type-C
Bluetooth
5.3
ドライバタイプ
Φ10mmダイナミック型
内蔵マイク
通話用:高性能MEMSマイク×2(片側)
対応コーデック
AAC,SBC
マルチペアリング
8デバイス
マルチポイント
2デバイス
対応プロファイル
A2DP,HFP,AVRCP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする