TE-Q3R-BK 完全ワイヤレスイヤホン[ワイヤレス(左右分離) /ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応] AVIOT 79519505

完全ワイヤレスイヤホン[ワイヤレス(左右分離) /ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色Black Onyx
内容量1式注文コード79519505品番TE-Q3R-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

「TE-Q3R」は、シリーズ累計出荷数約33万台を誇るAVIOTのQシリーズの最新モデル。前モデル「TE-Q3」に、ハイレゾ再生、ワイヤレス充電、周囲の環境に合わせて自動で騒音抑制の効果を最適化するアダプティブノイズキャンセリング、立体音響を楽しめる3Dスペーシアルオーディオなどを追加しながらも、業界最小クラスのコンパクト設計を実現しています。
前モデルから継続し、本体は医療用グレードシリコン素材を用いたイヤーピースと、小型・軽量ながら理想的なフィット感を追求した設計により、長時間の装着でも疲れにくい快適な着け心地を実現。通勤・通学はもちろん、リモート会議や外出先での利用など、あらゆるシーンで心地よいリスニング体験を提供します。

色
Black Onyx
付属品
イヤーピース : XS / S / M / L 各サイズ1ペア、充電用USBType-Cケーブル1本(30cm)、ユーザーマニュアルQRカード、製品保証登録カード
充電時間
イヤホン本体:約1.5時間、チャージングケース:約1.5時間約10分の充電で最大約90分再生可能な急速充電対応
連続再生時間
イヤホン単体 約11.5時間、チャージングケース併用時 約42時間再生時間は使用環境や接続方法により変動します。
バッテリー容量(mAh)
イヤホン片耳 50、チャージングケース 380
防水性
IPX4相当イヤホン本体のみ
通話時間
最大約5.5時間
ポート
充電:USB Type-C
Bluetooth
version:5.3
ドライバタイプ
Φ10mmダイナミック型
内蔵マイク
通話用:高性能MEMSマイク×1(片側)
対応コーデック
AAC,SBC,LDAC
マルチペアリング
8デバイス
マルチポイント
2デバイス
対応プロファイル
A2DP,HFP,AVRCP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする