NPLM-304L/BLUE 【バンド青】脱衣場向木目調パーソナルロッカー(3列4段) 仁張工作所 79521578

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NPLM-304L/BLUE 【バンド青】脱衣場向木目調パーソナルロッカー(3列4段) 仁張工作所 79521578
NPLM-304L/BLUE 【バンド青】脱衣場向木目調パーソナルロッカー(3列4段) 仁張工作所 79521578
NPLM-304L/BLUE 【バンド青】脱衣場向木目調パーソナルロッカー(3列4段) 仁張工作所 79521578
NPLM-304L/BLUE 【バンド青】脱衣場向木目調パーソナルロッカー(3列4段) 仁張工作所 79521578
NPLM-304L/BLUE 【バンド青】脱衣場向木目調パーソナルロッカー(3列4段) 仁張工作所 79521578

【バンド青】脱衣場向木目調パーソナルロッカー(3列4段)

商品レビューを投稿する
36日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃36日以内出荷とは
色(本体)ライトブラウン
内容量1台注文コード79521578品番NPLM-304L/BLUE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800

必要な場所に必要な仕様。バリエーション豊富に取り揃えました。
リストバンド付きキーをセットにしたパーソナルロッカーです。
扉番号札とリストバンドで忘れ防止ができ安心です。

用途
洋服やカバン、貴重品などの一時保管が必要な場所、温泉やスパの脱衣場向け用として
色(本体)
ライトブラウン
付属品
壁面固定金具(2個/台)(※転倒防止目的(ロッカー側ビスのみ付属))
材質
スチール鋼板(SPCC)
幅(mm)
1315
色
【リストバンド】青
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
455
鍵
シリンダー錠
注意
※キーはリストバンド付で、色は赤と青よりお選び頂けます。(扉番号札・リストバンドへ印字する番号、並び順は決まっております)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする