ホワイト
ストア・エキスプレス
多段式ラウンドディスプレイテーブル 4段
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ホワイト
¥48,980
ラスティック柄
¥49,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79523949
品番
5237-30180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
樹脂製双輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き×5個・無し×1個)
色
ホワイト
質量(kg)
全体:40
耐荷重(kg)
全体:35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×90×127.9
注意
※素材:木製 強化コート紙貼り 棚板:低圧メラミン化粧板 【サブサイズ】棚:1段目/直径60cm 2段目/直径70cm 3段目/直径80cm 4段目/直径90cm 柱:幅15×奥行15×高さ35.4cm 棚厚:18mm (見附:40mm樹脂テープ貼り)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,640
/
税込
¥
2,904
北海道地方
数量1につき
¥
4,320
/
税込
¥
4,752
沖縄地方
数量1につき
¥
6,720
/
税込
¥
7,392
離島
数量1につき
¥
6,720
/
税込
¥
7,392