曜日別特売

多段式ラウンドディスプレイテーブル 4段

多段式ラウンドディスプレイテーブル 4段 - ストア・エキスプレス多段式ラウンドディスプレイテーブル 4段 - ストア・エキスプレス多段式ラウンドディスプレイテーブル 4段 - ストア・エキスプレス多段式ラウンドディスプレイテーブル 4段 - ストア・エキスプレス多段式ラウンドディスプレイテーブル 4段 - ストア・エキスプレス多段式ラウンドディスプレイテーブル 4段 - ストア・エキスプレス多段式ラウンドディスプレイテーブル 4段 - ストア・エキスプレス

樹脂製双輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き×5個・無し×1個)

質量(kg)
全体:40
耐荷重(kg)
全体:35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×90×127.9
内容量
1台
注意
※素材:木製 強化コート紙貼り 棚板:低圧メラミン化粧板 【サブサイズ】棚:1段目/直径60cm 2段目/直径70cm 3段目/直径80cm 4段目/直径90cm 柱:幅15×奥行15×高さ35.4cm 棚厚:18mm (見附:40mm樹脂テープ貼り)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5237-30180 79523949795239495237-30180ホワイト
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5237-30190 79524037795240375237-30190ラスティック柄
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,640~/税込¥2,904~
北海道地方数量1につき¥4,320~/税込¥4,752~
沖縄地方数量1につき¥6,720~/税込¥7,392~
離島数量1につき¥6,720~/税込¥7,392~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする