45×45cm
ストア・エキスプレス
木製パレット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×45×10
注文コード
79523967
品番
2227-495
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
物流で使用されるパレット。隙間をなくして使いやすくしました。 マネキンの陳列に最適なステージです。
用途
面取り加工がされています。
無乾燥材のため多少の反りや板の圧縮、または含水している場合がございます。
質量(kg)
3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×45×10
材質
天然木(スギ材) 無塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650