曜日別特売
5237-63 木製ラウンドテーブル ストア・エキスプレス 79524019

直径60cm

5237-63 木製ラウンドテーブル ストア・エキスプレス 79524019
5237-63 木製ラウンドテーブル ストア・エキスプレス 79524019
5237-63 木製ラウンドテーブル ストア・エキスプレス 79524019
5237-63 木製ラウンドテーブル ストア・エキスプレス 79524019
5237-63 木製ラウンドテーブル ストア・エキスプレス 79524019

木製ラウンドテーブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
この商品は耐荷重など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
耐荷重(kg)
5
注文コード
79524019
品番
5237-63
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

生活雑貨・ファッション雑貨などの小物陳列に! 重ね置きでひな段什器としても使えます。
必ずディスプレイ用として お使いください。

用途
アジャスター付き ボルト径:M8
質量(kg)
5
耐荷重(kg)
5
直径×高さ(cm)
60×45
天板厚さ(mm)
16
注意
※素材:木製 低圧メラミン化粧板
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥605/税込¥666
北海道地方数量1につき¥990/税込¥1,089
沖縄地方数量1につき¥1,540/税込¥1,694
離島数量1につき¥1,540/税込¥1,694

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする