曜日別特売

木製ラウンドテーブル

木製ラウンドテーブル - ストア・エキスプレス木製ラウンドテーブル - ストア・エキスプレス木製ラウンドテーブル - ストア・エキスプレス木製ラウンドテーブル - ストア・エキスプレス木製ラウンドテーブル - ストア・エキスプレス木製ラウンドテーブル - ストア・エキスプレス

生活雑貨・ファッション雑貨などの小物陳列に! 重ね置きでひな段什器としても使えます。
必ずディスプレイ用として お使いください。

用途
アジャスター付き ボルト径:M8
天板厚さ(mm)
16
内容量
1台
注意
※素材:木製 低圧メラミン化粧板
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(kg)
直径×高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5237-63 79524019795240195237-635560×45
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5237-118 79524290795242905237-1181620120×45
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥605~/税込¥666~
北海道地方数量1につき¥990~/税込¥1,089~
沖縄地方数量1につき¥1,540~/税込¥1,694~
離島数量1につき¥1,540~/税込¥1,694~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする