曜日別特売
5237-30190 多段式ラウンドディスプレイテーブル 4段 ストア・エキスプレス 79524037

ラスティック柄

5237-30190 多段式ラウンドディスプレイテーブル 4段 ストア・エキスプレス 79524037
5237-30190 多段式ラウンドディスプレイテーブル 4段 ストア・エキスプレス 79524037
5237-30190 多段式ラウンドディスプレイテーブル 4段 ストア・エキスプレス 79524037
5237-30190 多段式ラウンドディスプレイテーブル 4段 ストア・エキスプレス 79524037
5237-30190 多段式ラウンドディスプレイテーブル 4段 ストア・エキスプレス 79524037
5237-30190 多段式ラウンドディスプレイテーブル 4段 ストア・エキスプレス 79524037

多段式ラウンドディスプレイテーブル 4段

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
色ラスティック柄
内容量1台注文コード79524037品番5237-30190
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

樹脂製双輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き×5個・無し×1個)

色
ラスティック柄
質量(kg)
全体:40
耐荷重(kg)
全体:35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×90×127.9
注意
※素材:木製 強化コート紙貼り 棚板:低圧メラミン化粧板 【サブサイズ】棚:1段目/直径60cm 2段目/直径70cm 3段目/直径80cm 4段目/直径90cm 柱:幅15×奥行15×高さ35.4cm 棚厚:18mm (見附:40mm樹脂テープ貼り)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,750/税込¥3,025
北海道地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする