ストア・エキスプレス
木製ラウンドテーブル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
耐荷重
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
耐荷重(kg)
20
注文コード
79524290
品番
5237-118
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
生活雑貨・ファッション雑貨などの小物陳列に! 重ね置きでひな段什器としても使えます。
必ずディスプレイ用として お使いください。
用途
アジャスター付き ボルト径:M8
質量(kg)
16
耐荷重(kg)
20
直径×高さ(cm)
120×45
天板厚さ(mm)
16
注意
※素材:木製 低圧メラミン化粧板
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,265
/
税込
¥
1,392
北海道地方
数量1につき
¥
2,070
/
税込
¥
2,277
沖縄地方
数量1につき
¥
3,220
/
税込
¥
3,542
離島
数量1につき
¥
3,220
/
税込
¥
3,542