曜日別特売
2227-500 木製パレット ストア・エキスプレス 79524308

60×60cm

2227-500 木製パレット ストア・エキスプレス 79524308
2227-500 木製パレット ストア・エキスプレス 79524308
2227-500 木製パレット ストア・エキスプレス 79524308
2227-500 木製パレット ストア・エキスプレス 79524308

木製パレット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
この商品は寸法など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×60×10
注文コード
79524308
品番
2227-500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

物流で使用されるパレット。隙間をなくして使いやすくしました。 マネキンの陳列に最適なステージです。

用途
面取り加工がされています。
無乾燥材のため多少の反りや板の圧縮、または含水している場合がございます。
質量(kg)
4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×60×10
材質
天然木(スギ材) 無塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする